10C200-J

Dodge
10C200-J

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 20.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702408
No. Fabricante 10C200-J
Precio3,682.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10C200-J

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 20.4000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702408
No. Fabricante 10C200-J
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
Precio3,682.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10C20.0 HOJA QD-J 455924

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    20.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de referencia
    20.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475159956
  • Peso
    277.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo