Descripción general
Descripción del fabricante
20.0X10C-J HOJA DE CONV.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras10
- Diámetro exterior20.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
- UPC_NO698672032285
- Peso169.70 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad