Descripción general
Descripción del fabricante
10C24.0 HOJAS QD-M
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras10
- Diámetro exterior24.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosM
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1-15/16 a 5-1/2 pulg.
- UPC_NO662289411016
- Peso266.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad