QD12C9.5

Gates
QD12C9.5

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 9.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702466
No. Fabricante QD12C9.5
Precio3,511.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD12C9.5

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 9.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702466
No. Fabricante QD12C9.5
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
Precio3,511.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12C9.5 HOJA QD-J

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    12
  • Diámetro exterior
    9.9000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    072053105551
  • UPC_NO
    072053105551
  • Peso
    86.00 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos