12C105-J

Dodge
12C105-J

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 12 , 10.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702481
No. Fabricante 12C105-J
Precio2,147.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
12C105-J

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 12 , 10.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702481
No. Fabricante 12C105-J
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
Su precio$2,147.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12C10.5 HOJA QD-J 455933

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    12
  • Diámetro exterior
    10.9000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de referencia
    10.5000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475160044
  • Peso
    96.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo