Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaD
- Número de ranuras4
- Diámetro exterior13.6000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1 a 4 pulg.
- UPC_NO698672040167
- Peso74.80 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V