Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaD
- Número de ranuras4
- Diámetro exterior33.6000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosM
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1-15/16 a 5-1/2 pulg.
- UPC_NO698672041720
- Peso299.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V