Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaD
- Número de ranuras5
- Diámetro exterior15.1000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1 a 4 pulg.
- UPC_NO698672040532
- Peso100.80 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V