Motion
QD6D22.0

Gates
QD6D22.0

Polea de cinturón en V - Sección de banda D, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 22.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702849
No. Fabricante QD6D22.0
Precio7,964.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
QD6D22.0

Polea de cinturón en V - Sección de banda D, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 22.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702849
No. Fabricante QD6D22.0
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
Precio7,964.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6D22.0 HOJAS QD-M

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    D
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    22.6000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    6.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    8.9375 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2 a 5-1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    22 pulg.
  • Ancho general
    8-15/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de catálogo del fabricante
    7836-6220
  • Número de Upc del fabricante
    072053106251
  • UPC_NO
    072053106251
  • Peso
    258.00 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos