Motion
8D15.0 QD-J

Browning (RRX)
8D15.0 QD-J

Polea de correa en V - Sección de banda D, ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 15.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702916
No. Fabricante 8D15.0 QD-J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
8D15.0 QD-J

Polea de correa en V - Sección de banda D, ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 15.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702916
No. Fabricante 8D15.0 QD-J
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
8D15.0 HOJA QD-J

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    D
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    15.6000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    662289392186
  • Peso
    176.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo