Motion
8D180-M

Dodge
8D180-M

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda D, ranura 8 , 18.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702939
No. Fabricante 8D180-M
Precio4,787.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
8D180-M

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda D, ranura 8 , 18.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #00702939
No. Fabricante 8D180-M
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
Su precio$4,787.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8D18.0 HOJA QD-M 456020

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    D
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    18.6000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-15/16 a 5-1/2 pulg.
  • Diámetro de referencia
    18.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475160891
  • Peso
    249.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo