Motion
10 D 480 P

Martin
10 D 480 P

Polea de cinturón en V - Sección de banda D, ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 48.6000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie P, Material de hierro fundido
Artículo MI #00703094
No. Fabricante 10 D 480 P
Precio20,000.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
10 D 480 P

Polea de cinturón en V - Sección de banda D, ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 48.6000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie P, Material de hierro fundido
Artículo MI #00703094
No. Fabricante 10 D 480 P
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
Precio20,000.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10 D 480 P POLEA QD CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    D
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    48.6000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    P
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    9.375 pulg.
  • Ancho de la cara
    14.6875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.9375 a 7.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    48 pulg.
  • Ancho general
    14 11/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    9.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    48.6 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    48.6
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950086194
  • UPC_NO
    697950086194
  • Peso
    966.00 lb
  • Tipo de montaje
    STD
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos