Motion
12D13.0 QD-M

Browning (RRX)
12D13.0 QD-M

Polea de cinturón en V - Sección de banda D, ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 13.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #00703103
No. Fabricante 12D13.0 QD-M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
12D13.0 QD-M

Polea de cinturón en V - Sección de banda D, ranura 12 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 13.6000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #00703103
No. Fabricante 12D13.0 QD-M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
12D13.0 HOJAS QD-M

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    D
  • Número de ranuras
    12
  • Diámetro exterior
    13.6000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-15/16 a 5-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    662289342600
  • Peso
    212.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo