Motion
12 D 145 M

Martin
12 D 145 M

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda D, ranura 12 , 15.1000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #00703125
No. Fabricante 12 D 145 M
Precio6,363.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
12 D 145 M

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda D, ranura 12 , 15.1000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie M, Material de hierro fundido
Artículo MI #00703125
No. Fabricante 12 D 145 M
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
Su precio$6,363.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12 D 145 M POLEA QD CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    D
  • Número de ranuras
    12
  • Diámetro exterior
    15.1000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    M
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    6.75 pulg.
  • Ancho de la cara
    17.5625 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.0000 a 5.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.5 pulg.
  • Ancho general
    17 9/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    15.1 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    15.1
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950090481
  • UPC_NO
    697950090481
  • Peso
    242.00 lb
  • Tipo de montaje
    STD
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos