Descripción general
Descripción del fabricante
33.0X12D-N HOJA DE CONV.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaD
- Número de ranuras12
- Diámetro exterior33.6000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosN
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 2-15/16 a 5-15/16 pulg.
- UPC_NO698672041805
- Peso647.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad