Motion
1B12.4-2517

Dodge
1B12.4-2517

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 1, D.E. 12.7500 in, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703258
No. Fabricante 1B12.4-2517
Precio184.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1B12.4-2517

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 1, D.E. 12.7500 in, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703258
No. Fabricante 1B12.4-2517

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio184.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1A12.0/B12.4-2517 HOJA TL 118023
  • Aísla las cargas de choque y la vibración
  • Capacidad de desalineación
  • Relaciones de transmisión de 6:1 o más posibles
  • Bajo mantenimiento
  • No se requiere lubricación
  • Funcionamiento silencioso: los motores, etc., normalmente están a un nivel de dB más alto que los variadores en V
  • La eficiencia del 95 % es típica
  • Buje de bloqueo cónico requerido

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    12.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-11/16 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Diámetro de referencia
    12.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.38 (A) pulg., 12.76 (B) pulg.
  • Ancho general
    1.8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    782475094356
  • Peso
    16.21 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo