Motion
1 B 184 TB

Martin
1 B 184 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 1, D.E. 18.7500 in, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703266
No. Fabricante 1 B 184 TB
Precio344.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1 B 184 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 1, D.E. 18.7500 in, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703266
No. Fabricante 1 B 184 TB
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
Su precio$344.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1 DISCO TB CONVENCIONAL DE 184 TB (2517)
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    18.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.75 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.1250 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    18.4 pulg.
  • Ancho general
    1 1/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    20.525 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    20.525
  • Tipo de dibujo de polea
    C
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950152462
  • UPC_NO
    697950152462
  • Peso
    27.00 lb
  • Tipo de montaje
    Reversible
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos