Motion
2 B 74 TB

Martin
2 B 74 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 2 , 7.7500 pulg. de D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703326
No. Fabricante 2 B 74 TB
Precio186.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2 B 74 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 2 , 7.7500 pulg. de D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703326
No. Fabricante 2 B 74 TB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$186.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2 B 74 TB (2517) POLEA TB CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    7.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-1/2 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.75 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.4 pulg.
  • Ancho general
    1 3/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Web
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.4375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.125
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950153889
  • UPC_NO
    697950153889
  • Peso
    14.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos