Motion
3 B 38 TB

Martin
3 B 38 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 3 , 4.1500 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 1610 , Material de acero
Artículo MI #00703366
No. Fabricante 3 B 38 TB
Precio109.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
3 B 38 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 3 , 4.1500 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 1610 , Material de acero
Artículo MI #00703366
No. Fabricante 3 B 38 TB
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
Su precio$109.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 B 38 TB (1610) POLEA TB CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    4.1500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-1/2 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-9/16 a 1-5/8 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.6250 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.8 pulg.
  • Ancho general
    2 1/2 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.5625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.3125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.3125
  • Tipo de dibujo de polea
    A1
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950154534
  • UPC_NO
    697950154534
  • Peso
    3.40 lb
  • Tipo de montaje
    ESTÁNDAR
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos