Motion
3B25.0-3020

Dodge
3B25.0-3020

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda B, ranura 3 , 25.3500 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3020 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703438
No. Fabricante 3B25.0-3020
Precio1,066.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3B25.0-3020

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda B, ranura 3 , 25.3500 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3020 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703438
No. Fabricante 3B25.0-3020
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
Su precio$1,066.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3A24.6/B25.0-3020 HOJA TL 114073

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    B
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    25.3500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (7/8 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-13/16 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-3/4 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Diámetro de referencia
    25.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    25.36 pulg.
  • Ancho general
    2-1/2 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    782475561261
  • Peso
    63.43 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo