6B4.4-1615

Dodge
6B4.4-1615

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.7500 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 1615 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703645
No. Fabricante 6B4.4-1615
Precio326.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6B4.4-1615

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.7500 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 1615 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703645
No. Fabricante 6B4.4-1615
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
Precio326.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6A4.0/B4.4-1615 HOJA TL 118131

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1615
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-11/16 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Diámetro de referencia
    4.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.38 (A) pulg., 4.76 (B) pulg.
  • Ancho general
    4-3/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475094813
  • Peso
    9.45 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo