Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6A37.6/B38.0-3030

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 6 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 38.3500 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3030 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703716
No. Fabricante 6A37.6/B38.0-3030

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6A37.6/B38.0-3030 HOJA TL 114063

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    38.3500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3030
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 15/16 a 3-1/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475089468
  • Peso
    172.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo