8 B 64 TB

Martin
8 B 64 TB

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 6.7500 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703730
No. Fabricante 8 B 64 TB
Precio584.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
8 B 64 TB

Polea de correa en V - Sección de banda A, B, ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 6.7500 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703730
No. Fabricante 8 B 64 TB
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
Precio584.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8 B 64 TB (2517) POLEA TB CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    2517
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.75 pulg.
  • Ancho de la cara
    6.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.4 pulg.
  • Ancho general
    6 1/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    7.312 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.625
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950158211
  • UPC_NO
    697950158211
  • Peso
    22.00 lb
  • Tipo de montaje
    STD
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos