3 C 180 TB

Martin
3 C 180 TB

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 18.4000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3030 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703914
No. Fabricante 3 C 180 TB
Precio965.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
3 C 180 TB

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 18.4000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3030 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703914
No. Fabricante 3 C 180 TB
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
Precio965.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 C 180 TB (3030) POLEA TB CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    18.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    3030
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.9375 a 3.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    18 pulg.
  • Ancho general
    3 3/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    18.4 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    18.4
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950154800
  • UPC_NO
    697950154800
  • Peso
    72.00 lb
  • Tipo de montaje
    STD
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos