4C24.0-3030

Dodge
4C24.0-3030

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 4 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 24.4000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3030 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703986
No. Fabricante 4C24.0-3030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
4C24.0-3030

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 4 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 24.4000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3030 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703986
No. Fabricante 4C24.0-3030
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4C24.0-3030 LÁMINA TL 115026

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    24.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3030
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-7/8 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-3/4 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    3.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 15/16 a 3-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    24.4 pulg.
  • Ancho general
    4.37 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    782475089888
  • Peso
    110.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo