5C7.0-2517

Dodge
5C7.0-2517

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 7.4000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703999
No. Fabricante 5C7.0-2517
Precio522.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
5C7.0-2517

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 7.4000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00703999
No. Fabricante 5C7.0-2517
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
Precio522.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5C7.0-2517 LÁMINA TL 115140

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro exterior
    7.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Diámetro de referencia
    7.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475090600
  • Peso
    22.79 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo