Descripción general
- Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- Hierro gris clase 30 .
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras6
- Diámetro exterior24.4000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillos3535
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio3.5 pulg.
- Ancho de la cara6.3750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1.1875 a 3.5000 pulg.
- Diámetro de paso24 pulg.
- Ancho general6 3/8 pulg.
- Construcción de la poleaBrazo / radio
- Altura de dimensión de almacenamiento3.5 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento24.4 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento24.4
- Tipo de dibujo de poleaA
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante697950157542
- UPC_NO697950157542
- Peso150.00 lb
- Tipo de montajeSTD
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V