8C8.5-3030

Dodge
8C8.5-3030

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 8 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 8.9000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3030 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704138
No. Fabricante 8C8.5-3030
Precio1,187.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
8C8.5-3030

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 8 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 8.9000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3030 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704138
No. Fabricante 8C8.5-3030
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
Precio1,187.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8C8.5-3030 LÁMINA TL 115161

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    8.9000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3030
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 15/16 a 3-1/4 pulg.
  • Diámetro de referencia
    8.5000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475090778
  • Peso
    57.69 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo