8C9.0-3535

Dodge
8C9.0-3535

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 8 , 9.4000 pulg. de D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3535 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704141
No. Fabricante 8C9.0-3535
Precio1,093.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
8C9.0-3535

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 8 , 9.4000 pulg. de D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3535 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704141
No. Fabricante 8C9.0-3535
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
Su precio$1,093.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8C9.0-3535 LÁMINA TL 115081

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    9.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3535
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-3/16 a 3-15/16 pulg.
  • Diámetro de referencia
    9.0000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475090242
  • Peso
    56.20 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo