10 C 95 TB

Martin
10 C 95 TB

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 10 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 9.9000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4545 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704199
No. Fabricante 10 C 95 TB
Precio1,433.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
10 C 95 TB

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 10 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 9.9000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4545 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704199
No. Fabricante 10 C 95 TB
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
Precio1,433.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10 C 95 TB (4545) POLEA TB CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    9.9000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    4545
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    10.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.9375 a 4.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.5 pulg.
  • Ancho general
    10 3/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.9 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.9
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950153094
  • UPC_NO
    697950153094
  • Peso
    84.00 lb
  • Tipo de montaje
    Reversible
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos