10C30.0-4545

Dodge
10C30.0-4545

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 10 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 30.4000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4545 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704232
No. Fabricante 10C30.0-4545
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10C30.0-4545

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 10 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 30.4000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4545 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704232
No. Fabricante 10C30.0-4545
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
10C30.0-4545 LÁMINA TL 115123

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    30.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    4545
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    4.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    10.3750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.9375 a 4.9375 pulg.
  • Construcción de la polea
    Brazo
  • Número de Upc del fabricante
    782475090488
  • UPC_NO
    782475090488
  • Peso
    340.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo