12C9.0-4040

Dodge
12C9.0-4040

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 12 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 9.4000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4040 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704245
No. Fabricante 12C9.0-4040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
12C9.0-4040

Polea de cinturón en V - Sección de banda en C, ranura 12 , Tamaño de orificio requerido para el casquillo, 9.4000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4040 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704245
No. Fabricante 12C9.0-4040
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
12C9.0-4040 LÁMINA TL 115065

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    12
  • Diámetro exterior
    9.4000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    4040
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-7/16 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475090167
  • Peso
    74.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo