1-3V10.6-2517

Dodge
1-3V10.6-2517

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido para el casquillo, D.E. 10.6000 in, casquillo de cierre cónico, casquillo serie 2517 , material de hierro fundido
Artículo MI #00704591
No. Fabricante 1-3V10.6-2517
Precio258.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1-3V10.6-2517

Polea de cinturón en V - 3V, sección de banda 3VX , ranura 1, tamaño de orificio requerido para el casquillo, D.E. 10.6000 in, casquillo de cierre cónico, casquillo serie 2517 , material de hierro fundido
Artículo MI #00704591
No. Fabricante 1-3V10.6-2517
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
Su precio$258.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
13V10.6 VT-2517 HOJA 112009
  • Aísla las cargas de choque y la vibración
  • Capacidad de desalineación
  • Relaciones de transmisión de 6:1 o más posibles
  • Bajo mantenimiento
  • No se requiere lubricación
  • Funcionamiento silencioso: los motores, etc., normalmente están a un nivel de dB más alto que los variadores en V
  • La eficiencia del 95 % es típica
  • Buje de bloqueo cónico requerido

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    1
  • Diámetro exterior
    10.6000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-11/16 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.6875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.55 pulg.
  • Ancho general
    1-3/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475086252
  • Peso
    16.60 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo