Motion
2 3V  280 TB

Martin
2 3V 280 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 2 , 2.8000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 1108 , Material de acero
Artículo MI #00704606
No. Fabricante 2 3V 280 TB
Precio66.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2 3V 280 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 2 , 2.8000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 1108 , Material de acero
Artículo MI #00704606
No. Fabricante 2 3V 280 TB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$66.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2 3V POLEA TB DE 280 TB (1108) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    2.8000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1108
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 (1-1/16 a 1-1/8 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg.
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    0.875 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0938 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.1250 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.75 pulg.
  • Ancho general
    1 3/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.3125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.125
  • Tipo de dibujo de polea
    A1
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950154121
  • UPC_NO
    697950154121
  • Peso
    0.90 lb
  • Tipo de montaje
    Estándar
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos