2-3V25.0-3020

Dodge
2-3V25.0-3020

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 25.0000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3020 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704660
No. Fabricante 2-3V25.0-3020
Precio908.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2-3V25.0-3020

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 25.0000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3020 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704660
No. Fabricante 2-3V25.0-3020
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
Su precio$908.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2/3V25.0 VT-3020 HOJA 112027

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    2
  • Diámetro exterior
    25.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (7/8 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-13/16 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-3/4 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.0938 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    24.95 pulg.
  • Ancho general
    1.995 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    782475086320
  • Peso
    36.41 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo