3-3V2.8-1108

Dodge
3-3V2.8-1108

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 3 , 2.8000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 1108 , material de hierro fundido
Artículo MI #00704666
No. Fabricante 3-3V2.8-1108
Precio92.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3-3V2.8-1108

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 3 , 2.8000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 1108 , material de hierro fundido
Artículo MI #00704666
No. Fabricante 3-3V2.8-1108

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio92.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/3V2.8 VT-1108 HOJA 112131
  • Aísla las cargas de choque y la vibración
  • Capacidad de desalineación
  • Relaciones de transmisión de 6:1 o más posibles
  • Bajo mantenimiento
  • No se requiere lubricación
  • Funcionamiento silencioso: los motores, etc., normalmente están a un nivel de dB más alto que los variadores en V
  • La eficiencia del 95 % es típica
  • Buje de bloqueo cónico requerido

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    2.8000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1108
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/8 calibre) pulg., 1/8 x 1/4 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    2-3/4 pulg.
  • Ancho general
    1-1/2 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475086962
  • Peso
    1.19 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo