Motion
4-3V3.0-1210

Dodge
4-3V3.0-1210

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 4 , 3.0000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 1210 , material de hierro fundido
Artículo MI #00704734
No. Fabricante 4-3V3.0-1210
Precio111.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
4-3V3.0-1210

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 4 , 3.0000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 1210 , material de hierro fundido
Artículo MI #00704734
No. Fabricante 4-3V3.0-1210
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
Su precio$111.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4/3V3.0 VT-1210 HOJA 112209
  • Aísla las cargas de choque y la vibración
  • Capacidad de desalineación
  • Relaciones de transmisión de 6:1 o más posibles
  • Bajo mantenimiento
  • No se requiere lubricación
  • Funcionamiento silencioso: los motores, etc., normalmente están a un nivel de dB más alto que los variadores en V
  • La eficiencia del 95 % es típica
  • Buje de bloqueo cónico requerido

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1210
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 a 9/16 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.9063 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.95 pulg.
  • Ancho general
    1.9 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475087471
  • Peso
    1.40 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo