Motion
4 3V  315 TB

Martin
4 3V 315 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 4 , 3.1500 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 1210 , material de hierro fundido
Artículo MI #00704739
No. Fabricante 4 3V 315 TB
Precio98.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4 3V 315 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 4 , 3.1500 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 1210 , material de hierro fundido
Artículo MI #00704739
No. Fabricante 4 3V 315 TB
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
Su precio$98.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4 3V POLEA TB DE 315 TB (1210) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    3.1500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1210
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.9063 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.2500 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.1 pulg.
  • Ancho general
    1 29/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.4375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.5
  • Tipo de dibujo de polea
    A1
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950155876
  • UPC_NO
    697950155876
  • Peso
    1.90 lb
  • Tipo de montaje
    Estándar
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos