5 3V  2500 TB

Martin
5 3V 2500 TB

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 25.0000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3030 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704830
No. Fabricante 5 3V 2500 TB
Price$1,240.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
5 3V 2500 TB

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 25.0000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3030 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704830
No. Fabricante 5 3V 2500 TB
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
Price$1,240.79/each

Descripción general

Descripción del fabricante
5 3V POLEA TB DE 2500 TB (3030) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro exterior
    25.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    3030
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.3125 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.9375 a 3.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    24.95 pulg.
  • Ancho general
    2 5/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    25
  • Tipo de dibujo de polea
    C
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950156811
  • UPC_NO
    697950156811
  • Peso
    66.00 lb
  • Tipo de montaje
    Reversible
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos