6 3V  690 TB

Martin
6 3V 690 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 6 , 6.9000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de acero
Artículo MI #00704854
No. Fabricante 6 3V 690 TB
Precio259.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6 3V 690 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 6 , 6.9000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de acero
Artículo MI #00704854
No. Fabricante 6 3V 690 TB
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
Su precio$259.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6 3V POLEA TB DE 690 TB (2517) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    6.9000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1.75 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.7188 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.85 pulg.
  • Ancho general
    2 23/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.19 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.9 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.9
  • Tipo de dibujo de polea
    A1
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950157757
  • UPC_NO
    697950157757
  • Peso
    13.00 lb
  • Tipo de montaje
    Estándar
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos