6-3V25.0-3030

Dodge
6-3V25.0-3030

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 6 , 635 mm D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3030 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704870
No. Fabricante 6-3V25.0-3030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6-3V25.0-3030

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 6 , 635 mm D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 3030 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704870
No. Fabricante 6-3V25.0-3030
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6/3V25.0 HOJA VT-3030 112080

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    25.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3030
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 15/16 a 3-1/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475086665
  • Peso
    76.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo