8-3V5.0-2517

Dodge
8-3V5.0-2517

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 8 , 127 mm D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704879
No. Fabricante 8-3V5.0-2517
Precio225.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
8-3V5.0-2517

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 8 , 127 mm D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704879
No. Fabricante 8-3V5.0-2517
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
Su precio$225.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8/3V5.0 VT-2517 HOJA 112083

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (15/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 1/8 x 1/16 (1/2 calibre) pulg., 3/16 x 3/32 (5/8 a 7/8 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-5/16 a 1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-11/16 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.5313 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.95 pulg.
  • Ancho general
    3.53 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    782475086696
  • Peso
    6.51 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo