8-3V6.5-2517

Dodge
8-3V6.5-2517

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 8 , 6.5000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 2517 , material de hierro fundido
Artículo MI #00704894
No. Fabricante 8-3V6.5-2517
Precio335.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
8-3V6.5-2517

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 8 , 6.5000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 2517 , material de hierro fundido
Artículo MI #00704894
No. Fabricante 8-3V6.5-2517

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio335.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8/3V6.5 VT-2517 HOJA 112156

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475087075
  • Peso
    14.89 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo