Motion
8 3V  3350 TB

Martin
8 3V 3350 TB

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 33.5000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4040 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704920
No. Fabricante 8 3V 3350 TB
Precio2,183.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
8 3V 3350 TB

Polea de cinturón en V - 3V, Sección de banda 3VX , Ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 33.5000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4040 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00704920
No. Fabricante 8 3V 3350 TB
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
Su precio$2,183.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8 3V POLEA TB DE 3350 TB (4040) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    8
  • Diámetro exterior
    33.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    4040
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.5313 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.4375 a 4.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    33.45 pulg.
  • Ancho general
    3 17/32 pulg.
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    33.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    33.5
  • Tipo de dibujo de polea
    C
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950158471
  • UPC_NO
    697950158471
  • Peso
    157.00 lb
  • Tipo de montaje
    STD
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos