10-3V5.6-2517

Dodge
10-3V5.6-2517

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 10 , 5.6000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 2517 , material de hierro fundido
Artículo MI #00704930
No. Fabricante 10-3V5.6-2517
Precio340.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
10-3V5.6-2517

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 3V , ranura 10 , 5.6000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 2517 , material de hierro fundido
Artículo MI #00704930
No. Fabricante 10-3V5.6-2517
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
Su precio$340.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10/3V5.6 VT-2517 HOJA 112159

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    5.6000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475087105
  • Peso
    10.26 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo