Motion
3-5V50.0-4040 HOJA

Dodge
3-5V50.0-4040 SHEAVE

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 50.0000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4040 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00705077
No. Fabricante 3-5V50.0-4040 SHEAVE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3-5V50.0-4040 SHEAVE

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 50.0000 in D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4040 , Material de hierro fundido
Artículo MI #00705077
No. Fabricante 3-5V50.0-4040 SHEAVE
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3/5V50.0 HOJA VT-4040 111014

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Número de ranuras
    3
  • Diámetro exterior
    50.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    4040
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-7/16 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475085064
  • Peso
    415.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo