Motion
4 5V  900 TB

Martin
4 5V 900 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 4 , 9.0000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 2517 , material de hierro fundido
Artículo MI #00705095
No. Fabricante 4 5V 900 TB
Precio364.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
4 5V 900 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 4 , 9.0000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 2517 , material de hierro fundido
Artículo MI #00705095
No. Fabricante 4 5V 900 TB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio364.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4 5V POLEA TB DE 900 TB (2517) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    4
  • Diámetro exterior
    9.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    1.75 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.0625 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.9 pulg.
  • Ancho general
    3 1/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Web
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.1875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.375 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.375
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950156170
  • UPC_NO
    697950156170
  • Peso
    19.30 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos