Motion
6-5V13.2-3535

Dodge
6-5V13.2-3535

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 6 , 13.2000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 3535 , material de hierro fundido
Artículo MI #00705234
No. Fabricante 6-5V13.2-3535
Precio795.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6-5V13.2-3535

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 6 , 13.2000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 3535 , material de hierro fundido
Artículo MI #00705234
No. Fabricante 6-5V13.2-3535
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
Su precio$795.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6/5V13.2 VT-3535 HOJA 111063

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    6
  • Diámetro exterior
    13.2000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3535
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2 (3-7/8 a 3-15/16 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-7/8 a 2-1/4 calibre) pulg., 1/4 x 1/8 (1-3/16 a 1-1/4 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-7/8 a 3-1/4 calibre) pulg., 3/8 x 3/16 (1-7/16 a 1-3/4 calibre) pulg., 5/16 x 5/32 (1-3/8 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-5/16 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-5/16 a 3-3/4 calibre) pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    4.4375 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-3/16 a 3-15/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    13.1 pulg.
  • Ancho general
    4.43 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • UPC_NO
    782475085446
  • Peso
    59.02 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo