Descripción general
Descripción del fabricante
8/5V37.5 VT-4545 HOJA 111088
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V
- Número de ranuras8
- Diámetro exterior37.5000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos4545
- Tamaño del chavetero1 x 1/2 (3-7/8 a 4-1/2 calibre) pulg., 1-1/4 x 5/8 (4-3/4 a 4-15/16 calibre) pulg., 1/2 x 1/4 (1-15/16 a 2-3/16 calibre) pulg., 3/4 x 3/8 (2-7/8 a 3-1/4 calibre) pulg., 5/8 x 5/16 (2-3/8 a 2-3/4 calibre) pulg., 7/8 x 7/16 (3-3/8 a 3-3/4 calibre) pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud a través del orificio4.5000 pulg.
- Ancho de la cara5.8125 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1-15/16 a 4-15/16 pulg.
- Diámetro de paso37.4 pulg.
- Ancho general5.81 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO782475085651
- Peso313.00 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad