Motion
10 5V  1030 TB

Martin
10 5V 1030 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 10 , 10.3000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 4040 , material de hierro fundido
Artículo MI #00705335
No. Fabricante 10 5V 1030 TB
Precio899.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
10 5V 1030 TB

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 10 , 10.3000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 4040 , material de hierro fundido
Artículo MI #00705335
No. Fabricante 10 5V 1030 TB
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
Su precio$899.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10 5V POLEA TB DE 1030 TB (4040) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    10
  • Diámetro exterior
    10.3000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    4040
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    7.1875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.4375 a 4.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.2 pulg.
  • Ancho general
    7 3/16 pulg.
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.3 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.3
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950153247
  • UPC_NO
    697950153247
  • Peso
    64.00 lb
  • Tipo de montaje
    Reversible
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos